A-1204-3-2 ステンレス 平面リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801034

ステンレス 平面リフトハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード01564
内容量1個注文コード62801034品番A-1204-3-2
販売価格(税込)¥12,966
販売価格(税別)
11,787

ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
ハンドルを引上げると、止め金が約3mm後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能
左右兼用型
防水性を向上させました。(内外部にパッキン使用)

用途配分電盤・制御盤・小型密閉用扉寸法H1(mm)47.5寸法H2(mm)54.5寸法H3(mm)16寸法L1(mm)78寸法L2(mm)60.5寸法L3(mm)15寸法W1(mm)35寸法t(mm)4材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)280調節範囲(mm)18~27表面仕上げヘアライン仕上回転角度(°)90タキゲンコード01564
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする