日東電工
一般用両面テープ No.501F
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(198巻)
1箱(198巻)
1箱(96巻)
1箱(120巻)
1箱(80巻)
1箱(60巻)
1箱(48巻)
1箱(24巻)
幅(mm)
6
6
12
10
15
20
25
50
長さ(m)
20
20
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(198巻)
注文コード
62801116
品番
No.501F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途
一般事務用途
紙やフィルムのスプライス用
軽量プレートの固定
仮止め用途
幅(mm)
6
寸法
6mm×20m
長さ(m)
20
基材
不織布
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着剤
アクリル系
180°引きはがし粘着力(N/20mm)
ステンレス7.2
注意
※<使用上の注意>
※被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
※感圧型粘着剤ですので、圧着はローラーまたはブレスにて十分に行ってください。
※ 圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
※凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
※テープ本来の粘着力は発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
※<保管の注意>
※必ず箱に入れて保管してください。
※保管場所は直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。