曜日別特売
A-1260-1(#030) ステンレス 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801253

ステンレス 押ボタン付平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)142
内容量1個注文コード62801253品番A-1260-1(#030)
販売価格(税込)¥20,196
販売価格(税別)
18,360

ステンレス製品で耐食性に優れています。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途
高速道路制御盤・船舶用機器
寸法L1(mm)142寸法L10(mm)117寸法L2(mm)49.5寸法L3(mm)65.5寸法L4(mm)9.5寸法L5(mm)17.5寸法L6(mm)35寸法L7(mm)25.5寸法L8(mm)109寸法L9(mm)104寸法W1(mm)32寸法W2(mm)26寸法W3(mm)21寸法W4(mm)15寸法W5(mm)5寸法W6(mm)27材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げヘアライン仕上030タキゲンコード00787
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする