TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 押ボタン付平面ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L1(mm)
117
142
117
84
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62801262
品番
A-1260-2(#030)
販売価格(税込)
¥16,207
販売価格(税別)
¥
14,734
バスケットに入れる
ステンレス製品で耐食性に優れています。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途
高速道路制御盤・船舶用機器
寸法L1(mm)
117
寸法L10(mm)
96
寸法L2(mm)
48.5
寸法L3(mm)
61.5
寸法L4(mm)
8.5
寸法L5(mm)
20
寸法L6(mm)
35
寸法L7(mm)
20.5
寸法L8(mm)
88
寸法L9(mm)
83.5
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
23
寸法W3(mm)
20
寸法W4(mm)
10
寸法W5(mm)
0
寸法W6(mm)
24
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ
ヘアライン仕上
鍵
030
タキゲンコード
00788