TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 押ボタン付平面ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L1(mm)
84
142
117
84
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62801278
品番
A-1260-3(#030)
販売価格(税込)
¥15,584
販売価格(税別)
¥
14,167
バスケットに入れる
ステンレス製品で耐食性に優れています。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途
高速道路制御盤・船舶用機器
寸法L1(mm)
84
寸法L10(mm)
63
寸法L2(mm)
23.5
寸法L3(mm)
61.5
寸法L4(mm)
8.5
寸法L5(mm)
-
寸法L6(mm)
10
寸法L7(mm)
20.5
寸法L8(mm)
55
寸法L9(mm)
50.5
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
23
寸法W3(mm)
-
寸法W4(mm)
10
寸法W5(mm)
5
寸法W6(mm)
24
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ
ヘアライン仕上
鍵
030
タキゲンコード
00789