TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 押ボタン付平面ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L1(mm)
142
142
117
84
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62801287
品番
A-1261-1(#0050)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ステンレス製品で耐食性に優れています。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途
高速道路制御盤・船舶用機器
寸法L1(mm)
142
寸法L10(mm)
117
寸法L2(mm)
49.5
寸法L3(mm)
65.5
寸法L4(mm)
9.5
寸法L5(mm)
17.5
寸法L6(mm)
35
寸法L7(mm)
25.5
寸法L8(mm)
109
寸法L9(mm)
104
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
26
寸法W3(mm)
21
寸法W4(mm)
15
寸法W5(mm)
5
寸法W6(mm)
27
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ
ヘアライン仕上
鍵
0050
タキゲンコード
01425