曜日別特売
A-1261-2(#0050) ステンレス 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801296

ステンレス 押ボタン付平面ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L1(mm)117
内容量1個注文コード62801296品番A-1261-2(#0050)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ステンレス製品で耐食性に優れています。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途
高速道路制御盤・船舶用機器
寸法L1(mm)117寸法L10(mm)96寸法L2(mm)48.5寸法L3(mm)61.5寸法L4(mm)8.5寸法L5(mm)20寸法L6(mm)35寸法L7(mm)20.5寸法L8(mm)88寸法L9(mm)83.5寸法W1(mm)28寸法W2(mm)23寸法W3(mm)20寸法W4(mm)10寸法W5(mm)0寸法W6(mm)24材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げヘアライン仕上0050タキゲンコード01426
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする