A-1285 アジャスタブルロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン) 62801314

A-1285 アジャスタブルロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン) 62801314
A-1285 アジャスタブルロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン) 62801314

アジャスタブルロックハンドル (本体)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62801314品番A-1285
販売価格(税込)¥17,454
販売価格(税別)
15,867

ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。

用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品専用止め金表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする