TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 防水カラーロックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法W1(mm)
46
60
46
32
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62801384
品番
A-1312-2
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312)
ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型(本図右用を示します)
用途
屋外キュービクル・配分電盤
寸法D1(Φmm)
44
寸法D2(Φmm)
6.5
寸法H1(mm)
47
寸法H2(mm)
15
寸法H3(mm)
14.5
寸法H4(mm)
3
寸法P1(mm)
30
寸法P2(mm)
31
寸法R(mm)
3.8
寸法W1(mm)
46
寸法W2(mm)
8
寸法d(Φmm)
31
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
215
適合板厚(mm)
1.2~4.0
寸法θ°
60
適合ハンドル
A-312-2-H
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
寸法M
M30
タキゲンコード
02089