A-1312-3 ステンレス 防水カラーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801393

A-1312-3 ステンレス 防水カラーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801393
A-1312-3 ステンレス 防水カラーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801393

ステンレス 防水カラーロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法W1(mm)32
内容量1個注文コード62801393品番A-1312-3
販売価格(税込)¥15,584
販売価格(税別)
14,167

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312)
ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型(本図右用を示します)

用途屋外キュービクル・配分電盤寸法D1(Φmm)34寸法D2(Φmm)4寸法H1(mm)36寸法H2(mm)13.5寸法H3(mm)16寸法H4(mm)2.4寸法P1(mm)23.5寸法P2(mm)24.5寸法R(mm)2.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)8寸法d(Φmm)24.5材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット質量(g)115適合板厚(mm)(最大Max.)2.8寸法θ°60/90適合ハンドルA-312-3-H表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM24タキゲンコード02090
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする