A-1325-1 ステンレス ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 62801454

ステンレス ハッチクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)94
内容量1個注文コード62801454品番A-1325-1
販売価格(税込)¥21,209
販売価格(税別)
19,281

ステンレス製で耐食性に優れています。
ハッチに取付けた場合内側からも開閉ができます。
防水タイプ(シートパッキン使用)
グリスニップルよりグリスアップできます。
左右兼用型

用途船舶用ハッチ寸法L(mm)94材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)1090最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード02091
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする