TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 防水大型ロックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法W1(mm)
46
46
40
32
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62801463
品番
A-1326-2
販売価格(税込)
¥17,080
販売価格(税別)
¥
15,527
バスケットに入れる
防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
耐熱・耐塩・耐酸
用途
大型屋外キュービクル・屋外配電盤
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
寸法M(mm)
26
質量(g)
570
寸法D(Φmm)
64
寸法H1(mm)
28
寸法H2(mm)
26
付属品
大ナット・ビスセット
寸法P(mm)
40
寸法d1(Φmm)
27
寸法d2(Φmm)
8.5
寸法W1(mm)
46
寸法W2(mm)
12
寸法H3(mm)
6
最大適合板厚(mm)
10
表面仕上げ
切削加工
タキゲンコード
02801