A-1331-L(#1871) 引戸用平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801497

※右開き用です

引戸用平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
1871
材質ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード04529
内容量1個注文コード62801497品番A-1331-L(#1871)
販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

小型引戸扉用の平面ハンドルです。
扉はワンタッチで開閉します。
錠前はリバーシブルキーを採用
カマは取付け位置、締め代微調整可能
防犯対策用の角根ボルトを付属しています。
右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)

用途車両用の扉・各種引戸扉材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品受座・キー2本・角根ボルト質量(g)395表面仕上げヘアライン仕上1871タキゲンコード04529
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする