A-1432 ステンレス プルアップハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801768

ステンレス プルアップハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62801768品番A-1432
販売価格(税込)¥26,804
販売価格(税別)
24,367

ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備
ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。
ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。
ヒンジはB-1071-3D(B-71-3D)をご使用ください。
ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。
多点締めが可能です。
左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)

用途
情報盤・通信用ラック
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・取付け用ねじ・ストライカー・ロックプレート質量(g)750(ハンドル部)表面仕上げビーズショット処理TAK80タキゲンコード03364
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする