曜日別特売
A-1446-SE-1(#0200) W/2 スリム平面スイングハンドル封印付 TAKIGEN(タキゲン) 62801822

スリム平面スイングハンドル封印付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)146
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
内容量1個注文コード62801822品番A-1446-SE-1(#0200) W/2
販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途
キュービクル・配電盤・制御盤
寸法H1(mm)85寸法L1(mm)146寸法L10(mm)28寸法L2(mm)101.5寸法L3(mm)117寸法L4(mm)13.5寸法L5(mm)28寸法L6(mm)72寸法L7(mm)20寸法L8(mm)14.5寸法L9(mm)117寸法W1(mm)33寸法W2(mm)21寸法W3(mm)26寸法W4(mm)10寸法W5(mm)25寸法W6(mm)27材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード04413
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする