曜日別特売
A-1446-SE-3(#0200) W/2 スリム平面スイングハンドル封印付 TAKIGEN(タキゲン) 62801847

スリム平面スイングハンドル封印付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)88
材質亜鉛合金(ZDC)
内容量1個注文コード62801847品番A-1446-SE-3(#0200) W/2
販売価格(税込)¥10,098
販売価格(税別)
9,180

取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途
キュービクル・配電盤・制御盤
寸法H1(mm)53寸法L1(mm)88寸法L10(mm)27寸法L2(mm)50.5寸法L3(mm)60寸法L4(mm)11.75寸法L5(mm)22寸法L6(mm)62寸法L7(mm)15寸法L8(mm)12寸法L9(mm)63寸法W1(mm)30寸法W2(mm)19寸法W3(mm)23寸法W4(mm)8寸法W5(mm)24寸法W6(mm)24材質亜鉛合金(ZDC)付属品専用止め金・取付け板・ビスセット表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)タキゲンコード04415
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする