曜日別特売
A-1480-1(#0200) ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801935

A-1480-1(#0200) ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801935
A-1480-1(#0200) ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801935

ステンレス オートロック平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個0200付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E)タキゲンコード01972注文コード62801935品番A-1480-1(#0200)
販売価格(税込)¥29,297
販売価格(税別)
26,634

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1480-TAK60)
ステンレス製で耐食性に優れています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)73寸法H2(mm)35.5寸法L1(mm)190寸法L2(mm)30寸法L3(mm)155寸法L4(mm)25寸法L5(mm)181寸法L6(mm)25.5寸法L7(mm)72寸法L8(mm)28寸法L9(mm)20寸法W1(mm)48寸法W2(mm)35寸法W3(mm)10寸法W4(mm)25寸法W5(mm)36材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E)表面仕上げヘアライン仕上0200タキゲンコード01972
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする