TAKIGEN(タキゲン)
パイプ取手用フランジ(鏡面)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
取付ねじ
M5×10
タキゲンコード
01307
ねじ径M2
M4
注文コード
62802118
品番
A-1524-1F-16A(2ヶ)
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじ・タキゲンコード・ねじ径M2
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。
取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・耐塩機器・食品機器
寸法D2(Φmm)
44
寸法H4(mm)
6.2
寸法P.C.D.(mm)
30
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
110
取付ねじ
M5×10
適合パイプ
Φ16用
ねじ径M1
M5
ねじ径M2
M4
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
01307