TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス取手(電解研磨)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62802163
品番
A-1524N-25-300-TMP
販売価格(税込)
¥9,895
販売価格(税別)
¥
8,995
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途
船舶・耐塩機器・食品機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
460
寸法D1(Φmm)
25
寸法P(mm)
300
寸法H1(mm)
68
寸法H2(mm)
74
ねじ径M1
M6
表面仕上げ
電解研磨(TMP)
タキゲンコード
04607