TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス取手(電解研磨)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
寸法P(mm)
600
寸法D1(Φmm)
25
注文コード
62802197
品番
A-1524N-25-600-TMP
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
販売価格(税込)
¥12,370
販売価格(税別)
¥
11,245
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法P・寸法D1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途
船舶・耐塩機器・食品機器
寸法D1(Φmm)
25
寸法H1(mm)
68
寸法H2(mm)
74
寸法P(mm)
600
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
790
ねじ径M1
M6
表面仕上げ
電解研磨(TMP)
タキゲンコード
04593