TAKIGEN(タキゲン)
埋込みハンドル(ゲートロック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62802337
品番
A-1860
販売価格(税込)
¥9,544
販売価格(税別)
¥
8,676
バスケットに入れる
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。
用途
特装車・振動機器・テールゲートリフター
材質
ハンドル/ステンレス(SUS304)、カバー/AES樹脂(ブラック)
付属品
M6ボルト・六角穴付ナット
表面仕上げ
ハンドル/バフ研磨
タキゲンコード
01249