A-1880N-1-2 ステンレス パドルハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62802364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス パドルハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)140
鍵なし
内容量1個注文コード62802364品番A-1880N-1-2
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)

用途特装車・振動機器寸法H1(mm)35寸法H2(mm)-寸法L1(mm)140寸法L2(mm)9寸法L3(mm)22寸法L4(mm)29寸法L5(mm)115寸法P1(mm)96寸法P2(mm)94寸法S(mm)12寸法W1(mm)108寸法W2(mm)86材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC)付属品なし質量(g)460表面仕上げバフ研磨鍵なしタキゲンコード04532
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする