B-7-46 長蝶番(L600×W25×t1.0) TAKIGEN(タキゲン) 62802678

長蝶番(L600×W25×t1.0)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62802678品番B-7-46
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。

用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)170寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10054
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする