TAKIGEN(タキゲン)
マリンヒンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法H(mm)
15.5
15.5
13.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62802836
品番
BP-19-5-1-B-Ivory
販売価格(税込)
¥741
販売価格(税別)
¥
674
バスケットに入れる
材質
ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304)
適合
なべ・バインドねじ用
色
アイボリー
質量(g)
50
寸法H(mm)
15.5
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
7.5
寸法L2(mm)
37
寸法L3(mm)
37
寸法N(mm)
7
寸法P1(mm)
30
寸法P2(mm)
50
寸法P3(mm)
25
寸法P4(mm)
25
寸法P5(mm)
25
寸法W1(mm)
145
寸法W2(mm)
60
寸法W3(mm)
85
寸法M
M5
タキゲンコード
12330