TAKIGEN(タキゲン)
横型平蝶番(L51×W116×t1.6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62802906
品番
B-47-1
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
折曲げて使用できます。
用途
配分電盤・制御盤
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
7.5
寸法L(mm)
51
寸法W(mm)
116
寸法t(mm)
1.6
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
85
扉寸法(縦×横)(mm)
500×250
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10138