TAKIGEN(タキゲン)
横型平蝶番(L32×W90×t1.6)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
62802915
品番
B-47-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥238
販売価格(税別)
¥
216
バスケットに入れる
折曲げて使用できます。
用途
配分電盤・制御盤
寸法D1(Φmm)
3.5
寸法D2(Φmm)
7
寸法L(mm)
32
寸法W(mm)
90
寸法t(mm)
1.6
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
45
扉寸法(縦×横)(mm)
400×200
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10140