TAKIGEN(タキゲン)
折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62802933
品番
B-48-8
販売価格(税込)
¥112
販売価格(税別)
¥
102
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
9.5
寸法L(mm)
36
寸法N(mm)
3
寸法W1(mm)
23
寸法W2(mm)
11.5
寸法W3(mm)
11.5
寸法t(mm)
2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
25
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10145