IWAKI(AGCテクノグラス)
グランドジョイント(雄) 45/50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
62802979
品番
6560JT-I45/50
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
摺:50
管径(Φmm)
40
大径(Φmm)
45
摺合せ
共通摺合せTS45/50