B-77-10M ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様 TAKIGEN(タキゲン) 62803116

B-77-10M ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様 TAKIGEN(タキゲン) 62803116
B-77-10M ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様 TAKIGEN(タキゲン) 62803116

ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)151
内容量1個注文コード62803116品番B-77-10M
販売価格(税込)¥1,300
販売価格(税別)
1,182

マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。

用途配分電盤・制御盤・点検口寸法H(mm)151寸法L(mm)170~230材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)380表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード13064
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする