TAKIGEN(タキゲン)
スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法P2(mm)
10
10
15
質量(g)
147
170
147
352
258
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62803143
品番
B-77-MD-15
販売価格(税込)
¥644
販売価格(税別)
¥
585
バスケットに入れる
CP-420-MDと組合せて使用できます。
配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
用途
配分電盤、制御盤、点検口
寸法L1(mm)
55~68.5
寸法L2(mm)
46
寸法P1(mm)
-
寸法P2(mm)
10
寸法W1(mm)
13.4
寸法W2(mm)
21.8
材質
本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、AC-25-E-1CP/ポリプロピレン(PP)
質量(g)
147
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
13420