B-77-MD-11 スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用) TAKIGEN(タキゲン) 62803168

B-77-MD-11 スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用) TAKIGEN(タキゲン) 62803168
B-77-MD-11 スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用) TAKIGEN(タキゲン) 62803168

スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P2(mm)15
質量(g)258
内容量1個注文コード62803168品番B-77-MD-11
販売価格(税込)¥767
販売価格(税別)
697

CP-420-MDと組合せて使用できます。
配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。

用途配分電盤、制御盤、点検口寸法L1(mm)100~160寸法L2(mm)91寸法P1(mm)15寸法P2(mm)15寸法W1(mm)8.4寸法W2(mm)26.8材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、AC-25-E-1CP/ポリプロピレン(PP)質量(g)258表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード13437
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする