B-77N-0 スライド式ポストヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62803177

B-77N-0 スライド式ポストヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62803177
B-77N-0 スライド式ポストヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62803177

スライド式ポストヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)165~225
内容量1個注文コード62803177品番B-77N-0
販売価格(税込)¥1,200
販売価格(税別)
1,091

ヒンジの倒れ防止機能付。
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。

用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)付属品E型止め輪寸法L1(mm)165~225寸法L2(mm)151寸法W1(mm)25寸法W2(mm)15表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード13465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする