TAKIGEN(タキゲン)
スライド式ポストヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L1(mm)
60~75
165~225
105~165
75~105
60~75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62803204
品番
B-77N-5
販売価格(税込)
¥1,026
販売価格(税別)
¥
933
バスケットに入れる
ヒンジの倒れ防止機能付。
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途
配分電盤・制御盤・点検口
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品
E型止め輪
寸法L1(mm)
60~75
寸法L2(mm)
46
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
10
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
13468