曜日別特売
B-96-10 カラー(L42×Φ12×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン) 62803308

カラー(L42×Φ12×Φ6用穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62803308品番B-96-10
販売価格(税込)¥97
販売価格(税別)
88

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。

材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)28寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11564
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする