B-98-5 2管丸ヒンジピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン) 62803466

2管丸ヒンジピン(Φ5×L65)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62803466品番B-98-5
販売価格(税込)¥232
販売価格(税別)
211
材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)47寸法d(mm)4(商品番号B1-1024-4)寸法L1(mm)60寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)30寸法T(mm)2寸法L3(mm)30寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)65寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11584
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする