曜日別特売
B-99-14 ピン(Φ5×L70) TAKIGEN(タキゲン) 62803536

ピン(Φ5×L70)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62803536品番B-99-14
販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)12寸法d(mm)4寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)67表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11595
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする