25A-ISE20-N-M-01-L 25A-ISE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 SMC 62803557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-ISE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1個注文コード62803557品番25A-ISE20-N-M-01-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様配管:R1/8オプションコネクタ付リード線(リード線長さ2m)、取扱説明書:○;校正証明書:-単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする