TAKIGEN(タキゲン)
ダンパーヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
13357
13342
13357
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62803843
品番
BP-154-B-15K
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。
回転範囲は100°。0~70°までスムーズに閉まり、70~100°はソフトなクローズを実現。
用途
天蓋
材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT/GP30)
仕様
トルク値:147cN・m
使用周囲温度(℃)
0~+40
保存環境
-20~+60℃
最大適合板厚(mm)
8.5
タキゲンコード
13357