曜日別特売

プラスチックピペット(オールプラスチック包装)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
内容量1箱(200本)注文コード62804266品番7105-025
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。
先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。
マウスピース部に綿栓が付いてます。
Non-cytotoxic
DNase, RNase, DNAフリー
容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。

全長3431目盛0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする