曜日別特売
B-306-4 アングル付き 裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 62804333

B-306-4 アングル付き 裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 62804333
B-306-4 アングル付き 裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 62804333

裏蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード10443
内容量1個注文コード62804333品番B-306-4 アングル付き
販売価格(税込)¥1,856
販売価格(税別)
1,687

アングルの使用により段差のある筺体など各種筺体に利用できます。

用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10443
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする