TAKIGEN(タキゲン)
ストッパー付ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L2(mm)
80
120
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62804412
品番
B-430-3
販売価格(税込)
¥1,423
販売価格(税別)
¥
1,294
バスケットに入れる
B-450-2(B-430-2)、B-450-3(B-430-3)と取付け互換があります。
左右兼用型(左用はストッパーの取付け位置を変更してご使用ください。)
用途
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
80
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
220
寸法θ°
5
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
13246