TAKIGEN(タキゲン)
トーションアーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62804428
品番
B-440
販売価格(税込)
¥32,156
販売価格(税別)
¥
29,233
バスケットに入れる
グレーチング等の重量蓋が軽く開けられます。
スプリングを使用しているため、ガス抜けやオイル漏れの心配がありません。
耐食性に優れています。
用途
共同溝・流雪溝・分水路等の開閉グレーチング
材質
冷間圧延鋼板(SPCD)、ばね用ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
3,630
表面仕上げ
溶融亜鉛めっき
タキゲンコード
12736