B-505-1 クリーンヒンジ(L60×W56×t6) TAKIGEN(タキゲン) 62804604

クリーンヒンジ(L60×W56×t6)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62804604品番B-505-1
販売価格(税込)¥3,458
販売価格(税別)
3,144

摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。

用途クリーンルーム用各種医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材質量(g)132寸法W(mm)56寸法P1(mm)15寸法P2(mm)15表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13224
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする