B-505-3 クリーンヒンジ(L60×W72×t6) TAKIGEN(タキゲン) 62804622

B-505-3 クリーンヒンジ(L60×W72×t6) TAKIGEN(タキゲン) 62804622
B-505-3 クリーンヒンジ(L60×W72×t6) TAKIGEN(タキゲン) 62804622

クリーンヒンジ(L60×W72×t6)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62804622品番B-505-3
販売価格(税込)¥3,644
販売価格(税別)
3,313

摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。

用途クリーンルーム用各種医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材質量(g)157寸法W(mm)72寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13226
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする