TAKIGEN(タキゲン)
2管型加工蝶番(L=110 W=80)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62804656
品番
B-527-A-3(BA-50-4)
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
16
寸法D3(Φmm)
14.6
寸法L1(mm)
110
寸法L2(mm)
52
寸法W(mm)
80
寸法d(mm)
7(商品番号B-1024-7)
寸法t(mm)
3.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
261
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11721