曜日別特売
B-528-B-2(BA-61-2) 3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 62804708

3管型加工蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)85タキゲンコード11774注文コード62804708品番B-528-B-2(BA-61-2)
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。

寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法D3(Φmm)12.6寸法E(mm)4.7寸法L1(mm)85寸法L2(mm)20寸法L3(mm)40寸法W(mm)100寸法d(mm)5(商品番号B-1024-5)寸法t(mm)3.2材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)194扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード11774
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする