B-530-2 段付U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 62804726

B-530-2 段付U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 62804726
B-530-2 段付U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 62804726

段付U型裏蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)45
内容量1個注文コード62804726品番B-530-2
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

段差のある筐体に最適です。
曲げ部分にシボリ加工を施しています。

用途配分電盤・計測機器・通信機器寸法L1(mm)45寸法L2(mm)50材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)130表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10483
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする