曜日別特売
B-538 キュービクル用抜差裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 62804762

B-538 キュービクル用抜差裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 62804762
B-538 キュービクル用抜差裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 62804762

キュービクル用抜差裏蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62804762品番B-538
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。

用途配分電盤・計測機器・通信機器寸法t(mm)3.2材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)220表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10493
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする