曜日別特売
B-542-B(旧BA-72) L型裏蝶番4型 TAKIGEN(タキゲン) 62804805

B-542-B(旧BA-72) L型裏蝶番4型 TAKIGEN(タキゲン) 62804805
B-542-B(旧BA-72) L型裏蝶番4型 TAKIGEN(タキゲン) 62804805

L型裏蝶番4型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62804805品番B-542-B(旧BA-72)
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

筐体に適した補助材を溶接して使用できます。

用途配分電盤・計測機器・通信機器寸法d(Φmm)15寸法t(mm)3.2材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード10499
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする