TAKIGEN(タキゲン)
3管型加工蝶番(L100×W150×t4)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62804832
品番
B-543-B-3(BA-59-3)
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
16
寸法E(mm)
14.3
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
52
寸法W(mm)
150
寸法d(mm)
5(商品番号B-1024-5)
寸法t(mm)
4
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
385
扉寸法(縦×横)(mm)
1200×600
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11765